› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Rating plug-in 3200A serie Emax per distribuzione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058245R1
Cod. Produttore 1SDA058245R1
Cod. EAN 8015644605322

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 3200A
  • Tipo: Rating Plug In
  • Standard: E3-6 IEC/UL
  • Serie: Accessories for Emax
  • Protezione: Interruttore
  • Compatibilità: Con Emax E3
  • Materiale conforme: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 2004

Descrizione del prodotto

Il plug-in di taratura Rexel per interruttori SACE Emax è un componente elettrico progettato per la regolazione e il settaggio della corrente nominale di intervento. Questo dispositivo consente di impostare con precisione la corrente nominale fino a 3200A, garantendo un controllo affidabile e sicuro del circuito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, il plug-in assicura una connessione stabile e duratura, facilitando l'integrazione con gli interruttori della serie Emax. Grazie al suo design compatto e funzionale, è adatto per applicazioni industriali e impianti di distribuzione elettrica, offrendo prestazioni elevate e conformità alle normative IEC e UL. La sua versatilità e precisione lo rendono essenziale per la protezione e la gestione efficiente dei sistemi elettrici a bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RATING PLUG In=3200A E3-6IEC E3-6UL EXTRA CODE

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Rating plug-in 3200A serie Emax per distribuzione industriale