› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Rating plug 630A T7-T7M-X1 per interruttori Tmax T industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063154R1
Cod. Produttore 1SDA063154R1
Cod. EAN 8015644656645

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630A
  • Tipo: Rating Plug In
  • Compatibilità: T7-T7M-X1
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Leghe di rame e acciaio
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Protezione: Componenti elettronici interni
  • Applicazione: Interruttori di potenza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Rating plug-in 630A T7-T7M-X1 EXT.C è un componente accessorio specifico per la serie di interruttori automatici modulari Tmax T7, progettato per garantire un collegamento rapido e sicuro. Questo accessorio permette di estendere la capacità di corrente nominale fino a 630 A, offrendo una soluzione flessibile e compatta per l’installazione in quadri elettrici di media e alta potenza. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e resistenza nel tempo, facilitando l’integrazione con il sistema Tmax T7 grazie al suo design modulare e all’innovativo sistema di montaggio rapido. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, contribuisce a ottimizzare lo spazio e a migliorare la gestione dei carichi elettrici, mantenendo elevati standard di sicurezza e prestazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RATING PLUG In=630A T7-T7M-X1 EXTRA CODE

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Rating plug 630A T7-T7M-X1 per interruttori Tmax T industriale