› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Rating Plug 400A T7-T7M-X1 sensore corrente industriale plug-in

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074548R1
Cod. Produttore 1SDA074548R1
Cod. EAN 8015644785208

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Tipo: Rating Plug IN
  • Modelli compatibili: T7-T7M-X1
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo limitato
  • Applicazione: Interruttori Tmax
  • Protezione: Alta affidabilità

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il dispositivo rappresentato è un modulo di valutazione della corrente (Rating Plug In) da 400A, modello 1SDA074548R1, parte della gamma di accessori per interruttori modulari SACE Tmax T di ABB. Questo modulo è progettato per essere utilizzato come accessorio per l'ampliamento delle funzionalità degli interruttori della serie Tmax T. Il prodotto si distingue per la sua capacità di gestire correnti fino a 400A, ed è realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua configurazione plug-in ne facilita l'installazione e la sostituzione, permettendo un'integrazione semplice e veloce negli impianti elettrici. Questo accessorio è ideale per applicazioni industriali e civili dove è necessario monitorare e valutare la corrente in modo preciso e sicuro, contribuendo alla protezione e al controllo efficiente degli impianti elettrici. La compatibilità con la serie Tmax T assicura un'ampia versatilità d'uso e una perfetta integrazione con altri dispositivi ABB. Il design compatto e robusto, insieme alla tecnologia avanzata incorporata, rende questo modulo un elemento chiave per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RATING PLUG NEW In=400A T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Rating Plug 400A T7-T7M-X1 sensore corrente industriale plug-in