› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Rating plug 400A T7-T7M-X1 per interruttori Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063153R1
Cod. Produttore 1SDA063153R1
Cod. EAN 8015644656638

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Tipo: Rating Plug In
  • Modelli compatibili: T7-T7M-X1
  • Codice extra: EXT.C
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali con piombo: Presenza limitata
  • Componenti elettronici: Inclusi trip units

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Rating plug-in 400A T7-T7M-X1 EXT.C è un componente accessorio per interruttori automatici a bassa tensione della serie Tmax T7, progettato per estendere la capacità di corrente nominale fino a 400 A. Questo dispositivo si caratterizza per un design compatto e innovativo che consente un'installazione semplice e rapida, anche in spazi ridotti, grazie alla profondità contenuta e alla facilità di cablaggio. Il rating plug-in garantisce elevate prestazioni di interruzione e sicurezza, integrandosi perfettamente con l'interruttore Tmax T7 e la sua versione motorizzata T7M. La tecnologia avanzata e i materiali di alta qualità assicurano affidabilità e durata nel tempo, offrendo una soluzione flessibile per la protezione e il controllo delle reti elettriche industriali e civili fino a 400 A. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RATING PLUG In=400A T7-T7M-X1 EXTRA CODE

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Rating plug 400A T7-T7M-X1 per interruttori Tmax T