› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Rating plug 400A E1-E3 accessorio elettrico per sistemi protezione Emax industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058235R1
Cod. Produttore 1SDA058235R1
Cod. EAN 8015644605223

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Tipo: Rating Plug In
  • Applicazione: E1-E3
  • Serie: Accessories for Emax
  • Conformità RoHS: Sì
  • Codice esterno: EXT.COD
  • Compatibilità: Interruttori Emax
  • Protezione materiali: Restrizioni RoHS II

Descrizione del prodotto

Accessorio elettrico progettato per il collegamento e la gestione della corrente in sistemi di protezione Emax, con una capacità nominale di 400A. Questo dispositivo plug-in consente un'installazione semplice e sicura, garantendo affidabilità e precisione nella distribuzione dell'energia elettrica. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nel tempo, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo efficiente del flusso di corrente. La compatibilità con i sistemi Emax lo rende un componente essenziale per ottimizzare le prestazioni degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: RATING PLUG In=400A E1-E3 EXTRA CODE

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Rating plug 400A E1-E3 accessorio elettrico per sistemi protezione Emax industriale e civile