› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Rating Plug 250A per interruttori E1.2-E2.2 installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074260R1
Cod. Produttore 1SDA074260R1
Cod. EAN 8015644781934

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Tipo: Rating Plug
  • Configurazione: E1.2..E2.2
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Conformità RoHS: Sì
  • Materiale: Componenti conformi RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Installazione: Facile e rapida

Descrizione del prodotto

Rating plug per interruttori della serie SACE Emax 2, specifico per configurazioni E1.2 ed E2.2. Questo accessorio permette di impostare il valore nominale di corrente fino a 2000 A, assicurando un corretto funzionamento e protezione dell'interruttore. Il rating plug è progettato per un'installazione semplice e sicura, con indicazioni chiare sul display e procedure di test integrate tramite Ekip Touch o Ekip Dip per garantire l'assenza di allarmi o errori. È possibile sostituirlo senza necessità di reinstallazione se il valore è identico al precedente; in caso di valore diverso, è prevista una procedura guidata per l'installazione. Questo componente è fondamentale per personalizzare la protezione elettrica in impianti industriali e civili, migliorando la sicurezza e l'affidabilità del sistema. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RATING PLUG In=250A (INSTALL.) E1.2...E2.2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2

Rating Plug 250A per interruttori E1.2-E2.2 installazioni elettriche