Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23752212
Cod. Produttore
23752212
Cod. EAN
8012952129915

Informazioni di prodotto

RAPID SYSTEM 6402 offre prestazioni avanzate con tecnologia LED di ultima generazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design raffinato
  • Risparmio di tempo nella posa e nel collegamento
  • Compatibilità con le normative ambientali vigenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico
  • Illuminazione efficiente e duratura
  • Design moderno e adattabile a vari ambienti

Documentazione tecnica

RAPID SYSTEM 6402 28W CLD CELL-D BIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

72

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

prodotto Sustainable

Si

Produttore

RAPID SYSTEM 6402 28W CLD CELL-D BI