›

RAMG 35 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo M1,5 GRIGIO

Cod. Rexel BOB11043
Cod. Produttore B11043
Cod. EAN 8010730009855

Informazioni principali

Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo METRICO M1,5 grigio RAMG35

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo fisso con filettatura METRICA M 1,5 ISO 262 per guaina spiralata del diametro di 35 mm, progettato per connessioni affidabili a quadri, centralini e cassette. Realizzato in PVC grigio autoestinguente (UL94: V0), è dotato di dado di fissaggio e ghiera con guarnizione morbida per una tenuta sicura. Offre protezione IP64, resistenza ai raggi UV e al filo incandescente fino a 850 °C (GWT EN 60695-2-11), garantendo durata e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

35 mm

diametro nominale

35 mm

tipo di filettatura

metrico

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP64

dimensione di collegamento filettatura

M40×1,5

RAMG 35 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo M1,5 GRIGIO