›

RAMG 14 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo M1,5 GRIGIO

Cod. Rexel BOB11030
Cod. Produttore B11030
Cod. EAN 8010730009824

Informazioni principali

Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo METRICO M1,5 grigio RAMG14

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo fisso con filettatura METRICA M 1,5 ISO 262 per guaina spiralata del diametro di 14 mm, progettato per connessioni affidabili a quadri, centralini e cassette. Realizzato in PVC grigio autoestinguente (UL94: V0), è dotato di dado di fissaggio e ghiera con guarnizione morbida per una tenuta sicura. Offre protezione IP64, resistenza ai raggi UV e al filo incandescente fino a 850 °C (GWT EN 60695-2-11), garantendo durata e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

14 mm

diametro nominale

14 mm

tipo di filettatura

metrico

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP64

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

RAMG 14 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo M1,5 GRIGIO