Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454084
Cod. Produttore
5454084
Cod. EAN
3760054540842

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Prolunga antenna 2m
  • Lunghezza cavo: 200 cm
  • Uso: Per antenna esterna
  • Applicazione: Ostacoli segnale
  • Serie: RAL200 RADIO
Prolunga antenna di colore arancione RAL200 con lunghezza di 2 metri, ideale per estendere la portata del segnale radio. Progettata per garantire una connessione stabile e affidabile, è adatta per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento efficiente tra dispositivi radio. Realizzata con materiali di qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Prolunga accessoria da 200 cm per antenna esterna, da utilizzare nel caso sia necessario aggirare ostacoli alla ricezione del segnale radio.

Produttore

Prolunga antenna esterna 2m ottimizza segnale radio