›

RAGG 50 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS GRIGIO

Cod. Rexel BOB11026
Cod. Produttore B11026
Cod. EAN 8010730004829

Informazioni principali

RAGG50 RACC GUAINA GAS 2" GRI IP64

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo GAS grigio RAGG50

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

50 mm

dimensione della filettatura CTG G

2

diametro nominale

50 mm

tipo di filettatura

filettatura gas

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP64

RAGG 50 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS GRIGIO