›

RAGG 22 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS GRIGIO

Cod. Rexel BOB11020
Cod. Produttore B11020
Cod. EAN 8010730004768

Informazioni principali

RAGG22 RACC GUAINA GAS 3/4" GRI IP64

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo GAS grigio RAGG22

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

22 mm

dimensione della filettatura CTG G

0.75

diametro nominale

22 mm

tipo di filettatura

filettatura gas

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP64

RAGG 22 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS GRIGIO