›

RAGG 12 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS GRIGIO

Cod. Rexel BOB11016
Cod. Produttore B11016
Cod. EAN 8010730004720

Informazioni principali

Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo GAS grigio RAGG12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo fisso con filettatura GAS per guaina spiralata del diametro di 12 mm, ideale per connessioni sicure a quadri, centralini e cassette. Realizzato in PVC autoestinguente (UL94: V0) di colore grigio, è dotato di dado di fissaggio e guarnizione morbida per una tenuta affidabile. Garantisce protezione IP64, resistenza ai raggi UV e al filo incandescente fino a 850 °C (GWT EN 60695-2-11), assicurando durata e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

dimensione della filettatura CTG G

0.375

diametro nominale

12 mm

tipo di filettatura

filettatura gas

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP64

RAGG 12 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS GRIGIO