Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454455
Cod. Produttore
5454455
Cod. EAN
3760054544550

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 2000 W
  • Controllo remoto: radio integrata
  • Applicazione: domestica e industriale
  • Installazione: senza cablaggi
  • Gestione carichi: luci e motori
  • Funzionamento: affidabile e sicuro
  • Serie: MTR2000ERX
  • Tipo: radio relè
Radio relè da 2000 watt progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e preciso. Questo dispositivo garantisce una gestione efficiente del carico grazie alla sua potenza elevata, ideale per sistemi di automazione e controllo remoto. La costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle condizioni operative, rendendolo una scelta adatta per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Radio relè con potenza nominale di 2000 watt, progettato per il controllo remoto di apparecchiature elettriche. Ideale per l'automazione domestica e industriale, garantisce un funzionamento affidabile e sicuro. La tecnologia radio integrata consente un'installazione semplice senza necessità di cablaggi complessi, offrendo flessibilità e praticità nell'uso quotidiano. Adatto per gestire carichi elettrici fino a 2000 watt, è una soluzione efficiente per il controllo a distanza di luci, motori e altri dispositivi elettrici.

Produttore

Radio relè 2000W controllo remoto domotica