Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          RACK6U ARMADIO 6U

          FRACARRO FRACARRO
          Cod. Rexel FY289720
          Cod. Produttore 289720
          Cod. EAN 8016978072521
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          RACK6U ARMADIO 6U

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          RACK6U ARMADIO 6U
          FY289720 FRACARRO
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili FRACARRO

          Partitore morsetto 4 vie banda TV-Sat 5-2400 MHz
          Amplificatori di Distribuzione per Antenne
          FRACARRO

          Partitore morsetto 4 vie banda TV-Sat 5-2400 MHz

          € 10,72 x 1 pz.
          Cod. Rexel: FY287458
          Cod. Produttore: 287458
          Cod. EAN: 8016978101207
          Partitore a morsetto 2 vie 5-2400MHz per impianti TV e Satellite
          Amplificatori di Distribuzione per Antenne
          FRACARRO

          Partitore a morsetto 2 vie 5-2400MHz per impianti TV e Satellite

          € 6,88 x 1 pz.
          Cod. Rexel: FY287456
          Cod. Produttore: 287456
          Cod. EAN: 8016978101184
          Partitore 5 vie 5-2400MHz banda TV/Satellite per impianti antenna
          Amplificatori di Distribuzione per Antenne
          FRACARRO

          Partitore 5 vie 5-2400MHz banda TV/Satellite per impianti antenna

          € 17,35 x 1 pz.
          Cod. Rexel: FY287459
          Cod. Produttore: 287459
          Cod. EAN: 8016978101214
          Partitore 3 vie 5-2400MHz per impianti TV e satellite
          Amplificatori di Distribuzione per Antenne
          FRACARRO

          Partitore 3 vie 5-2400MHz per impianti TV e satellite

          € 8,70 x 1 pz.
          Cod. Rexel: FY287457
          Cod. Produttore: 287457
          Cod. EAN: 8016978101191
          Derivatore 1 via 10dB 5-2400MHz per impianti TV e Satellite
          Amplificatori di Distribuzione per Antenne
          FRACARRO

          Derivatore 1 via 10dB 5-2400MHz per impianti TV e Satellite

          € 8,70 x 1 pz.
          Cod. Rexel: FY287460
          Cod. Produttore: 287460
          Cod. EAN: 8016978101221
          Adattatore modulo singolo universale per prese Living Now BTicino residenziale
          FRACARRO

          Adattatore modulo singolo universale per prese Living Now BTicino...

          € 1,86 x 1 pz.
          Cod. Rexel: FY287549
          Cod. Produttore: 287549
          Cod. EAN: 8016978103799
          https://rexel.it/prodotto/rack6u-armadio-6u-694247 289720 0,0000 RACK6U ARMADIO 6U https://rexel.it/Content/images/default-ico.png FRACARRO

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00