Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SL1949A00
Cod. Produttore
1SL1949A00
Cod. EAN
8000126104097

Informazioni di prodotto

  • Diametro unione: 32 mm
  • Tipo: Raccordo di unione
  • Compatibilità: MISTRAL65
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: MISTRAL65/65H accessories
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme: EN 60670-24, IEC 60670-1

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo di unione in plastica di colore grigio, progettato per il collegamento di tubazioni con diametro 32 mm. Questo accessorio elettrico è realizzato in materiale plastico resistente, garantendo durabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. È dotato di guarnizione integrata per assicurare una tenuta ottimale e protezione contro infiltrazioni. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e una connessione stabile tra componenti del sistema elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: adapter for trunking MISTRAL65;Junction unit Ø 28,5 MISTRAL65

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Plastica

Serie

MISTRAL65 65H accessories

Produttore

ABB

Raccordo unione tubi diametro 32 mm per canalizzazione elettrica industriale