›

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO TUBO/TUBO D

Cod. Rexel LE82567
Cod. Produttore 82567
Cod. EAN 8009561119840

Informazioni principali

  • Corpo in ottone CW614N
  • Nichelatura 2-5 micron
  • Diametro tubo 63 mm
  • Tipo raccordo tubo/tubo
  • Componenti corpo, dadi, anelli
  • Serie RTA
  • Materiale metallo
  • Finitura nichelata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi meccanici in metallo tubo/tubo. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 12164 CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno tubo : 63mm

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

73 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

85 mm

grado di protezione (IP)

IP44

temperatura di impiego

-25 ... 400 °C

per diametro cavo

0 ... 63 mm

Serie

RTA

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO TUBO/TUBO D