›

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO TUBO/TUBO D

Cod. Rexel LE82566
Cod. Produttore 82566
Cod. EAN 8009561119833

Informazioni principali

  • Corpo in ottone CW614N
  • Nichelatura 2-5 micron
  • Diametro tubo 50 mm
  • Tipo raccordo tubo/tubo
  • Componenti corpo, dadi, anelli
  • Serie RTA
  • Materiale metallo
  • Applicazione meccanica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi meccanici in metallo tubo/tubo. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 12164 CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno tubo : 50mm

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

RTA

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO TUBO/TUBO D