›

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO TUBO/TUBO D

Cod. Rexel LE82564
Cod. Produttore 82564
Cod. EAN 8009561119819

Informazioni principali

  • Corpo in ottone UNI EN 12164
  • Nichelatura 2 - 5 micron
  • Diametro esterno tubo: 32mm
  • Tipo: raccordo tubo/tubo
  • Componenti: corpo, dadi, anelli
  • Serie: RTA
  • Finitura: nichelatura protettiva
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi meccanici in metallo tubo/tubo. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 12164 CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno tubo : 32mm

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

RTA

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO TUBO/TUBO D