›

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO TUBO/TUBO D

Cod. Rexel LE82562
Cod. Produttore 82562
Cod. EAN 8009561119796

Informazioni principali

  • Corpo in ottone UNI EN 12164
  • Nichelatura 2-5 micron
  • Diametro tubo esterno 20 mm
  • Tipo raccordo tubo/tubo
  • Componenti: corpo, dadi, anelli di tenuta
  • Serie RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi meccanici in metallo tubo/tubo. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 12164 CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno tubo : 20mm

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

RTA

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO TUBO/TUBO D