›

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO TUBO/TUBO D

Cod. Rexel LE82561
Cod. Produttore 82561
Cod. EAN 8009561119789

Informazioni principali

  • Descrizione: Raccordo tubo/tubo
  • Materiale: Ottone CW614N
  • Finitura: Nichelatura 2-5 micron
  • Diametro tubo: mm
  • Serie: RTA
  • Corpo e dadi: Metallo
  • Anelli di tenuta: Ottone
  • Tipo: Meccanico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi meccanici in metallo tubo/tubo. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 12164 CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno tubo : mm

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

RTA

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO TUBO/TUBO D