›

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO TUBO D 50MM GUID

Cod. Rexel LE82576
Cod. Produttore 82576
Cod. EAN 8009561119901

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 50 mm
  • Diametro interno guaina: 50,5 mm
  • Tipo: Raccordi meccanici
  • Applicazione: Tubo-guidacavo
  • Quantità consigliata: 4 pezzi
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi meccanici tubo-guidacavo. Diametro esterno tubo : 50mm Diametro interno guaina : 50,5mm

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

77 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

90 mm

grado di protezione (IP)

IP44

temperatura di impiego

-25 ... 150 °C

per diametro cavo

0 ... 50 mm

Serie

RTA

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO TUBO D 50MM GUID