›

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO TUBO D 40MM GUID

Cod. Rexel LE82575
Cod. Produttore 82575
Cod. EAN 8009561119895

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 40mm
  • Diametro interno guaina: 39,5mm
  • Tipo: Raccordi meccanici
  • Applicazione: tubo-guidacavo
  • Quantità consigliata: 5
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi meccanici tubo-guidacavo. Diametro esterno tubo : 40mm Diametro interno guaina : 39,5mm

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

RTA

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO TUBO D 40MM GUID