›

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO TUBO D 32MM GUID

Cod. Rexel LE82574
Cod. Produttore 82574
Cod. EAN 8009561119888

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 32mm
  • Diametro interno guaina: 34,5mm
  • Tipo: Raccordo meccanico
  • Applicazione: Tubo guida cavo
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi meccanici tubo-guidacavo. Diametro esterno tubo : 32mm Diametro interno guaina : 34,5mm

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

RTA

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO TUBO D 32MM GUID