›

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO TUBO D 25MM GUID

Cod. Rexel LE82573
Cod. Produttore 82573
Cod. EAN 8009561119871

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 25mm
  • Diametro guaina: 26,5mm
  • Tipo: Raccordi meccanici
  • Applicazione: Tubo-guidacavo
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi meccanici tubo-guidacavo. Diametro esterno tubo : 25mm Diametro interno guaina : 26,5mm

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

RTA

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO TUBO D 25MM GUID