›

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO TUBO D 20MM GUID

Cod. Rexel LE82572
Cod. Produttore 82572
Cod. EAN 8009561119864

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 20mm
  • Diametro guaina: 20,5mm
  • Tipo: Raccordo meccanico
  • Applicazione: Tubo-guidacavo
  • Quantità consigliata: 25
  • Serie: RTA
  • Materiale: Non specificato
  • Utilizzo: Protezione cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi meccanici tubo-guidacavo. Diametro esterno tubo : 20mm Diametro interno guaina : 20,5mm

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

RTA

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO TUBO D 20MM GUID