›

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO TUBO D 16MM GUID

Cod. Rexel LE82571
Cod. Produttore 82571
Cod. EAN 8009561119857

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 16mm
  • Diametro interno guaina: 15,5mm
  • Tipo: Raccordo meccanico
  • Applicazione: Tubo guida cavo
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi meccanici tubo-guidacavo. Diametro esterno tubo : 16mm Diametro interno guaina : 15,5mm

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP44

Serie

RTA

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO TUBO D 16MM GUID