›

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO MASCHIO TAZ D 63

Cod. Rexel LE82587
Cod. Produttore 82587
Cod. EAN 8009561119970

Informazioni principali

  • Descrizione: RACC. TAZ/TAIX-RAC MASCHIO TAZ D 63
  • Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW614N
  • Nichelatura: 2 - 5 micron
  • Diametro tubo: 63 mm
  • Filetto ISO: M63x1,5
  • Tipo: Raccordo meccanico maschio
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi meccanici in metallo maschio. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 12164 CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno tubo : 63mm Filetto ISO: M63x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

73 mm

lunghezza della filettatura

14 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

85 mm

grado di protezione (IP)

IP44

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

temperatura di impiego

-25 ... 400 °C

per diametro cavo

0 ... 63 mm

Serie

RTA

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO MASCHIO TAZ D 63