›

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO MASCHIO TAZ D 32

Cod. Rexel LE82584
Cod. Produttore 82584
Cod. EAN 8009561119949

Informazioni principali

  • Descrizione: RACC. TAZ/TAIX-RAC MASCHIO TAZ D 32
  • Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW614N
  • Nichelatura: 2-5 micron
  • Diametro tubo: 32 mm
  • Filetto ISO: M32x1,5
  • Componenti: Corpo, dadi, anelli tenuta
  • Serie: RTA
  • Tipo: Raccordo meccanico maschio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi meccanici in metallo maschio. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 12164 CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno tubo : 32mm Filetto ISO: M32x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

grado di protezione (IP)

IP44

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

Serie

RTA

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO MASCHIO TAZ D 32