›

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO MASCHIO TAZ D 20

Cod. Rexel LE82582
Cod. Produttore 82582
Cod. EAN 8009561119925

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 20mm
  • Filetto ISO: M20x1,5
  • Tipo raccordo: Maschio
  • Materiale: Metallo
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi meccanici in metallo maschio. Diametro esterno tubo : 20mm Filetto ISO: M20x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

grado di protezione (IP)

IP44

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

Serie

RTA

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO MASCHIO TAZ D 20