Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Neutro
Tipologia
Diritto
senza alogeni
Protezione della superficie
Nichelato
qualità del materiale
Ottone
tipo di filettatura
Metrico
materiale
Metallo
passo della filettatura
1,5 mm
grado di protezione (IP)
IP44
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
16
Serie
RTA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile