›

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO FEMMINA TAZ D 40

Cod. Rexel LE82595
Cod. Produttore 82595
Cod. EAN 8009561120020

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo femmina
  • Materiale: Ottone CW614N
  • Rivestimento: Nichelatura 2-5 micron
  • Diametro tubo: 40 mm
  • Filetto: M40x1,5 ISO
  • Corpo e dadi: Metallo
  • Serie: RTA
  • Tenuta: Anelli di tenuta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi meccanici in metallo femmina. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 12164 CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno tubo : 40mm Filetto ISO: M40x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

grado di protezione (IP)

IP44

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

Serie

RTA

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO FEMMINA TAZ D 40