›

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO FEMMINA TAZ D 32

Cod. Rexel LE82594
Cod. Produttore 82594
Cod. EAN 8009561120013

Informazioni principali

  • Descrizione: RACC. TAZ/TAIX-RAC FEMMINA TAZ D 32
  • Materiale: Ottone CW614N
  • Rivestimento: Nichelatura 2-5 micron
  • Diametro tubo: 32 mm
  • Filettatura: M32x1,5 ISO
  • Componenti: Corpo, dadi, anelli tenuta
  • Serie: RTA
  • Tipo: Raccordo meccanico femmina

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi meccanici in metallo femmina. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 12164 CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno tubo : 32mm Filetto ISO: M32x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

grado di protezione (IP)

IP44

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

Serie

RTA

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO FEMMINA TAZ D 32