›

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO FEMMINA TAZ D 25

Cod. Rexel LE82593
Cod. Produttore 82593
Cod. EAN 8009561120006

Informazioni principali

  • Descrizione: RACC. TAZ/TAIX-RAC FEMMINA TAZ D 25
  • Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW614N
  • Nichelatura: 2-5 micron
  • Diametro tubo: 25 mm
  • Filetto ISO: M25x1,5
  • Tipo: Raccordo meccanico femmina
  • Serie: RTA
  • Componenti: Corpo, dadi, anelli tenuta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi meccanici in metallo femmina. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 12164 CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno tubo : 25mm Filetto ISO: M25x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

grado di protezione (IP)

IP44

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Serie

RTA

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO FEMMINA TAZ D 25