Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07653
Cod. Produttore
07653
Cod. EAN
8000126076530

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T VERTICALE H75 Z 150
  • Dimensioni: Altezza 75mm
  • Dimensioni: Larghezza 150mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Raccordo a T verticale
  • Copertura: Con coperchio
  • Serie: LC07653
  • Conformità: CE 2016, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il raccordo a T verticale in lamiera zincata è progettato per l'installazione di impianti elettrici, garantendo robustezza e resistenza alla corrosione. Con un'altezza di 75 mm e una larghezza di 150 mm, consente una distribuzione efficiente dei cavi all'interno dei sistemi di canalizzazione. La struttura in acciaio zincato assicura durata nel tempo e facilità di montaggio, rendendolo ideale per applicazioni professionali in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Without Level Gradient, for Width 150mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Raccordo T verticale zincato H75mm larghezza 150mm per impianti elettrici industriali e civili