›

Raccordo Smart Line dritto PA6 filettatura M40x1,5 per tubi corrugati NW29, protezione IP66 nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMALND-M409
Cod. Produttore ALND-M409
Cod. EAN 7630030203244

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo dritto
  • Materiale: Poliammide 6
  • Filettatura: Metrica M40x1.5
  • Per canaline corrugate NW29
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Unità di confezionamento: 30 pz
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Racchiudere e proteggere con efficacia è fondamentale negli impianti elettrici, e questo raccordo Smart Line DN29 M40 garantisce una protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua potenti. Realizzato in materiale robusto di colore nero, è ideale per connessioni sicure e durature in ambienti industriali o esterni. La sua compatibilità con filettature DN29 e M40 lo rende versatile per diverse applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e facilità di installazione. Questo prodotto è pensato per chi cerca soluzioni di qualità per la gestione dei cavi in condizioni impegnative. Descrizione del produttore: Fitting, Smart Line, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M40x1.5, for Corrugated Conduits Size NW29, IP66, Color Black, Packaging Unit 30 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

54.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

32 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M40×1,5

lunghezza della filettatura

19 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-45 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo Smart Line dritto PA6 filettatura M40x1,5 per tubi corrugati NW29, protezione IP66 nero