› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Raccordo SKINTOP ST PG 21 grigio RAL 7001 per cavi elettrici, protezione polvere e umidità, uso industriale e civile

Cod. Rexel RR53015050
Cod. Produttore 53015050
Cod. EAN 4044773163100

Informazioni principali

  • Filetto di collegamento: PG21
  • Classe protezione: IP68 - 5 bar
  • Materiale: Poliammide UL 94/V2
  • Guarnizione: CR resistente a UV e ozono
  • Gamma temperatura: -40°C fino a +100°C
  • Design: ST standard
  • Colore: RAL 7001 grigio
  • Serie: SKINTOP ST

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP ST PG 21 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi in impianti elettrici. Realizzato in materiale resistente e di alta qualità, presenta una finitura grigio argento RAL 7001 che assicura durabilità e protezione contro l’usura. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un’ottima tenuta meccanica e protezione contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l’integrità dell’impianto elettrico nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e garantire una perfetta adattabilità ai cavi di dimensioni standard. Descrizione del produttore: Il prodotto RR53015050, denominato SKINTOP ST PG 21 RAL 7001 SGY, è un raccordo di alta qualità progettato per garantire un’installazione sicura e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, presenta una finitura di colore RAL 7001 grigio e si distingue per la sua compatibilità con cavi di diametro PG 21. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una protezione efficace contro polvere e umidità grazie al suo grado di protezione IP appropriato. La struttura robusta e la qualità del materiale assicurano una lunga durata nel tempo, anche in ambienti esposti a condizioni avverse. Questo raccordo è progettato per facilitare il fissaggio e il passaggio dei cavi, contribuendo a mantenere l’integrità dell’impianto elettrico. La sua compatibilità con standard europei e la facilità di installazione lo rendono una scelta affidabile per sistemi di distribuzione elettrica che richiedono elevati livelli di sicurezza e protezione.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Raccordo SKINTOP ST PG 21 grigio RAL 7001 per cavi elettrici, protezione polvere e umidità, uso industriale e civile
€ 0,7524 x 1 pz.
(pz.)