›

Raccordo riduzione sinistro zincato H75mm larghezza 50mm per canalizzazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07750
Cod. Produttore 07750
Cod. EAN 8000126077506

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo riduzione sx
  • Altezza: 75 mm
  • Diametro riduzione: 50 mm
  • Finitura: zincato
  • Materiale: metallo
  • Serie: LC07750
  • Conformità: CE 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo di riduzione sinistro in metallo zincato, progettato per collegare e adattare condotti elettrici con altezza 75 mm e larghezza 50 mm. Ideale per garantire una connessione robusta e sicura nei sistemi di canalizzazione elettrica, assicurando stabilità e protezione nelle installazioni. La finitura zincata offre resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto all’uso in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Coupler for Left Reducer, for Reductions of 50mm, Height 75mm, Galvanized
Raccordo riduzione sinistro zincato H75mm larghezza 50mm per canalizzazioni elettriche