›

Raccordo riduzione sinistro H75 zincato 200mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07754
Cod. Produttore 07754
Cod. EAN 8000126077544

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo riduzione sx
  • Altezza: 75 mm
  • Diametro riduzione: 200 mm
  • Materiale: galvanizzato
  • Serie: LC07754
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537
  • Applicazione: canali metallici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo di riduzione angolare sinistro in metallo, progettato per connessioni elettriche con profilo H75. Questo componente garantisce un collegamento sicuro e stabile tra condotti o canaline, facilitando l’adattamento e la continuità del sistema elettrico. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Coupler for Left Reducer, for Reductions of 200mm, Height 75mm, Galvanized
Raccordo riduzione sinistro H75 zincato 200mm per impianti elettrici