›

Raccordo riduzione sinistro H75 Z150 metallico per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07753
Cod. Produttore 07753
Cod. EAN 8000126077537

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo riduzione SX
  • Altezza: 75 mm
  • Diametro riduzione: 150 mm
  • Materiale: galvanizzato
  • Serie: LC07753
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo di riduzione sinistro H75 Z 150 realizzato in materiale metallico resistente, ideale per connessioni elettriche sicure e stabili. Progettato per garantire un collegamento affidabile tra componenti di impianti elettrici, assicura una perfetta integrazione e durata nel tempo. La sua struttura robusta permette un montaggio semplice e una tenuta ottimale, rendendolo un elemento essenziale per installazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Coupler for Left Reducer, for Reductions of 150mm, Height 75mm, Galvanized
Raccordo riduzione sinistro H75 Z150 metallico per impianti elettrici professionali