›

Raccordo riduzione laterale sinistro H75 100mm metallo zincato per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07752
Cod. Produttore 07752
Cod. EAN 8000126077520

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo riduzione SX
  • Altezza: 75 mm
  • Diametro: 100 mm
  • Finitura: zincato
  • Materiale: metallo
  • Serie: LC07752
  • Conformità: CE, RoHS
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo di riduzione laterale sinistro H75 Z 100 in metallo, progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile tra componenti elettrici. Ideale per applicazioni in impianti elettrici professionali, offre resistenza e durata nel tempo, assicurando una perfetta integrazione e continuità elettrica. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono un elemento essenziale per la gestione e il collegamento di sistemi elettrici complessi. Descrizione del produttore: Coupler for Left Reducer, for Reductions of 100mm, Height 75mm, Galvanized
Raccordo riduzione laterale sinistro H75 100mm metallo zincato per impianti elettrici