›

Raccordo riduzione destro H75 zincato 200mm per canaline elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07774
Cod. Produttore 07774
Cod. EAN 8000126077742

Informazioni principali

  • Serie: LC07774
  • Riduzione destra DX
  • Altezza 75 mm
  • Diametro 200 mm
  • Materiale Acciaio zincato
  • Tipo Raccordo di riduzione
  • Marcatura CE 2016
  • Norme EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo di riduzione destro H75 in metallo zincato, progettato per garantire un collegamento sicuro e resistente tra canaline elettriche di diverse dimensioni. Ideale per impianti elettrici professionali, assicura una perfetta continuità del percorso dei cavi, offrendo robustezza e durata nel tempo. La finitura zincata protegge contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti con condizioni ambientali variabili. Questo raccordo facilita l’installazione e l’adattamento delle canaline, ottimizzando l’organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Coupler for Right Reducer, for Reductions of 200mm, Height 75mm, Steel, Galvanized
Raccordo riduzione destro H75 zincato 200mm per canaline elettriche professionali