Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07773
Cod. Produttore
07773
Cod. EAN
8000126077735

Informazioni di prodotto

  • Tipo: raccordo riduzione dx
  • Altezza: 75mm
  • Diametro riduzione: 150mm
  • Materiale: acciaio zincato
  • Serie: LC07773
  • Conformità: CE 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Applicazione: canali metallici chiusi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo di riduzione destro in metallo, progettato per sistemi elettrici con dimensioni H75 e Z150. Questo componente garantisce una connessione sicura e stabile tra sezioni di canaline o condotti, facilitando la gestione e l'organizzazione degli impianti elettrici. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, ideale per applicazioni professionali nell'ambito dell'installazione elettrica. Descrizione del produttore: Coupler for Right Reducer, for Reductions of 150mm, Height 75mm, Steel, Galvanized

Produttore

ABB

Raccordo riduzione destro H75 Z150 acciaio zincato per impianti elettrici