›

Raccordo riduzione destro acciaio zincato H75mm profondità 50mm per canalizzazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07770
Cod. Produttore 07770
Cod. EAN 8000126077704

Informazioni principali

  • Descrizione: Raccordo riduzione DX
  • Altezza: 75 mm
  • Diametro riduzione: 50 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC07770
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Applicazione: Canali metallici fondo chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo di riduzione destro in metallo con altezza 75 mm e profondità 50 mm, progettato per connessioni elettriche sicure e resistenti. Ideale per l’installazione in sistemi di canalizzazione elettrica, garantisce stabilità e facilità di montaggio. La sua struttura robusta assicura durabilità e protezione nelle applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Coupler for Right Reducer, for Reductions of 50mm, Height 75mm, Steel, Galvanized
Raccordo riduzione destro acciaio zincato H75mm profondità 50mm per canalizzazioni elettriche