Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07772
Cod. Produttore
07772
Cod. EAN
8000126077728

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo riduzione DX
  • Altezza: 75 mm
  • Diametro riduzione: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC07772
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Applicazione: Canali metallici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo di riduzione destro per canalina portacavi con altezza 75 mm, realizzato in materiale metallico resistente per garantire una connessione sicura e stabile tra sezioni di canalina diverse. Ideale per l’installazione e la gestione ordinata degli impianti elettrici, consente di adattare e collegare facilmente componenti di dimensioni differenti mantenendo un aspetto professionale e funzionale. Progettato per offrire durata nel tempo e facilità di montaggio in ambienti elettrici. Descrizione del produttore: Coupler for Right Reducer, for Reductions of 100mm, Height 75mm, Steel, Galvanized

Produttore

ABB

Raccordo riduzione destro 75mm acciaio zincato per canalina portacavi