› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

RACCORDO PRESSACAVO 9-10 ATEX-GUAIN

Cod. Rexel LE381138
Cod. Produttore 381138
Cod. EAN 8009561582842

Informazioni principali

  • Diametro guaina: 9-10 mm
  • Diametro esterno: 12 mm
  • Filettatura: ISO M16
  • Tipo: Raccordo pressacavo
  • Certificazione: ATEX
  • Applicazione: Guidacavi flessibili
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo pressacavo SILOK ATEX per guidacavi flessibili 9-10mm - diametro 12mm. Filettatura ISO M16

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

9 ... 10 mm

Serie

RTA

RACCORDO PRESSACAVO 9-10 ATEX-GUAIN