Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Neutro
Tipologia
Diritto
senza alogeni
Protezione della superficie
Nichelato
tipo di guarnizione
Anello di tenuta
qualità del materiale
Ottone
tipo di filettatura
Metrico
materiale
Metallo
passo della filettatura
1,5 mm
raccordo a vite divisibile
grado di protezione (IP)
IP65
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
32
temperatura di impiego
-20 ... 80 °C
per diametro cavo
23 ... 25 mm
Serie
RTA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te