›

RACCORDO PRESSACAVO 16-19 ATEX-GUAI

Cod. Rexel LE381140
Cod. Produttore 381140
Cod. EAN 8009561582880

Informazioni principali

  • Diametro guida: 16-19 mm
  • Diametro esterno: 21 mm
  • Filettatura: ISO M25
  • Tipo: Raccordo pressacavo
  • Certificazione: ATEX
  • Serie: RTA
  • Uso: Guidacavi flessibili
  • Quantità consigliata: 25

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo pressacavo SILOK ATEX per guidacavi flessibili 16-19mm - diametro 21mm. Filettatura ISO M25

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

16 ... 19 mm

Serie

RTA

RACCORDO PRESSACAVO 16-19 ATEX-GUAI