Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Neutro
Tipologia
Diritto
senza alogeni
Protezione della superficie
Nichelato
tipo di guarnizione
Anello di tenuta
qualità del materiale
Ottone
tipo di filettatura
Metrico
materiale
Metallo
passo della filettatura
1,5 mm
raccordo a vite divisibile
grado di protezione (IP)
IP65
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
20
temperatura di impiego
-20 ... 80 °C
per diametro cavo
10 ... 14 mm
Serie
RTA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile