Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
colore
Grigio
Tipologia
Diritto
tipo di connessione
Filettatura
lunghezza della filettatura
15,5 mm
lunghezza totale
60 mm
Tipologia costruttiva
Filettatura esterna
filettatura girevole
minimo diametro interno del flessibile
9 mm
monopezzo
diametro esterno più grande
71 mm
diametro nominale
56 mm
dimensione nominale in pollici
Altro
grado di protezione (IP)
IP54
dimensione di collegamento filettatura
PG9
materiale del raccordo a vite
Polipropilene (PP)
Materiale di tenuta
Senza guarnizione
temperatura di impiego
-35 ... 80 °C
Serie
FlexiGuard
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te